※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの 電子部品(オンボード)
OKWの 能動部品
OKWの 集積回路(IC)
キャップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
方向指示線なし
注文コード
09892901
品番
OKT-4110002
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションノブOKTシリーズ用のキャップ
仕様
方向指示線なし
幅(mm)
8
色
レッド
質量(g)
0.8
奥行(mm)
8
直径(Φ)
10
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはキャップのみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体の購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。