- カケルペイントキット カラーワークス 09893066

- カケルペイントキット カラーワークス 09893066 - カケルペイントキット カラーワークス 09893066 - カケルペイントキット カラーワークス 09893066

カケルペイントキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09893066 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

塗装部にチョークで書くことが出来るペンキです。
チョークは水拭きをすれば簡単に消すことが出来るので何度でも書いたり消したりできます。
カベの一部分のみを塗布することで、インテリア性がアップします。
お店の看板や子供部屋の壁に最適です。
このセット一つで養生から塗布まで全ての作業が可能です。

ホリーグリーン 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水 用途木部・ ビニールクロス・ コンクリート・ プラスタボ-ド等 容量(mL)900 種類アクリルエマルションペイント(水性塗料) 主な用途木、コンクリート 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)約5
注意
※下地によってはプライマーが必要となります。
※撥水加工、フッ素樹脂ラミネート、汚れ防止用、ペット用等の特殊加工クロスなどは、水性塗料を弾くためペイントできないものもあります。
※白のチョーク以外をお使いいただく場合、壁に薄く顔料が残ることがございますのでご注意ください。
※下地やカラーによっては2回で仕上がらない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする