FSE6123 フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 09893116 FSE6123 フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 09893116

フェルトホイール ストレート 軸付

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09893116 品番 FSE6123
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。

軸径×軸長(mm)3×35 外径×幅W(mm)6×12 適合機種エアー・電動マイクログラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 直径×幅W(mm)6×12 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 全長(mm)47 用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

フェルトホイール ストレート 軸付.
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
ステンレス製品の研磨

すぐに届いて助かります。ステンレス製品の研磨で使用。綺麗になる。問題なし。

1人が参考にしています
2025-07-20
用途:
アルミ部品の艶出し。

使いやすくて、充分な性能です。しかも安い
消耗度合いは他社の製品と変わらないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62744274
2024-09-09
用途:
円筒の内径拡大

円筒の内径が14.70mmで、これを14.77mmへ拡大する為にΦ15mmのストレートの軸付きフェルトホイールを購入した、思ったよりかっちりとしたフェルトで14.70mmの円筒には入りませんでした、よってグラインダーに取りつけたフェルトを回転させながら表面を適当な木片にこすりつけて少々痩せさせて細くしました、おかげで14.70mmの円筒に入りましたので目的通り研磨をすることができました

1人が参考にしています
対象商品:
09893116
2024-07-02
用途:
研磨作業
製造業

樹脂部品の狭い箇所のちょっとした研磨、汚れ落としに使用しています。研磨剤をつけると良い感じになります。

対象商品:
09893125
2024-02-19
用途:
研磨作業

青棒付けて軸受け部分を磨きました。安いが特段問題ないです。

対象商品:
09893125
2024-01-08
用途:
自動車エンジンアルミ部品研磨
建設業・工事業

フェルトが固めでしっかりしており研磨材を付けてミニルーターで研磨してますが崩れにくく使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
09893125
2023-03-19
用途:
車のエンジンのヘッドカバーの鏡面磨き
爺工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に使いやすく嬉しかった。
6角軸のこれぐらいの細さの商品があるともっと最高だと思いました。

6角軸のなかなか細いサイズがないので‥

対象商品:
09893125
2023-02-18
用途:
金型治工具研磨用

金型・治具の傷消し・つや出し等に青砥やピカール等と併せて使用。
リーズナブルな価格で良い。
5本組・10本組のクラスタパッケージがあるとうれしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする