※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口)
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09893488
品番
DZ-1002018C
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様
取付金具付
幅(mm)
29.5
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
1080
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×1080×73.5
口数
18
入力プラグ
NEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
2P15A125VE付