※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー取付金具付(電流計付100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09893531
品番
DZ-1003024CCPA
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
サーキットプロテクタ、電流計付で取付金具付のコンセントバー
仕様
電流計付サーキットプロテクタ取付金具付
幅(mm)
37.5
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
73.5
出力
コンセント:接地付2P 15A
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37.5×1800×73.5
口数
24
入力プラグ
NEMA L5-30P
RoHS指令(10物質対応)
対応