※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー取付金具付(200V 20A 30口)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09893540
品番
DZ-2002030CR
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
取付金具付
幅(mm)
37
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
1560
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×1560×73.5
口数
30
入力プラグ
接地形2P 20A 250V NEMA L6-20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
接地形2P 10A 250V IEC C13