※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09893549
品番
DZ-2003028CCPR
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
サーキットプロテクタ付
幅(mm)
37
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
1760
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×1760×73.5
口数
28
入力プラグ
接地形2P 30A 250VNEMA L6-30P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
接地形2P 10A 250V IEC C13