※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー (200V 20A 6口)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
09893558
品番
DZ-2002006CS
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)
36
質量(kg)
1.3
色
ブラック
高さ(mm)
433
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×433×44
口数
6
入力プラグ
接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
接地形2P 10A 250V