※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー (200V 20A 12口)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
出力コンセント
IEC C13(10口) IEC C19(2口)
注文コード
09893610
品番
DZ-2002012CSM
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
出力コンセント
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
幅(mm)
38.5
質量(kg)
1.7
色
ブラック
高さ(mm)
713
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38.5×713×44
口数
12
入力プラグ
NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
IEC C13(10口) IEC C19(2口)