T1304 アルミ棚受 久宝金属製作所 09893714

アルミ棚受

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブロンズ
寸法(mm)(平面部)約120
耐荷重(kg)15
内容量1個注文コード09893714品番T1304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

アルミ押し出し型材にアルマイト(アルミサッシ等と同様の処理)による着色を施し、さびにくく、金属の質感を残したつやのある合いに仕上げました。
曲線とひねりを生かした優美なラインは軽量、耐久性、美しさ、取り付け易さ等の様々な条件を満たすため計算されたものです。

材質アルミ耐荷重(kg)15付属品【木ネジ 丸頭】長さ:19mm太さ:3.8Φ2本、長さ:約12mm 太さ:3.8Φ1本幅(mm)約13寸法(mm)(平面部)約120ブロンズ厚さ(mm)約3アズワン品番64-7752-83接地面(mm)約143棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09893723
2024-11-20
用途: 棚作り

綺麗な外観で決めました。
追加でもう1セット買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする