※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー(ペグ固定式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09893716
品番
DZ-1001524P
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー
仕様
100V 15A 24口
幅(mm)
28.5
質量(kg)
1.9
色
ブラック
高さ(mm)
1395
奥行(mm)
46
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×1395×46
口数
24
入力プラグ
NEMA 5-15P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
抜止形