※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
注文コード
09893741
品番
DZ-1002006CB
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
仕様
コンパクトタイプ
幅(mm)
28.5
質量(kg)
1.3
色
ブルー
高さ(mm)
403
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×403×44
口数
6
入力プラグ
接地形2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
接地形2P 15A 125V