アルミ棚受

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09893748 品番 T1315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

アルミ押し出し型材にアルマイト(アルミサッシ等と同様の処理)による着色を施し、さびにくく、金属の質感を残したつやのある合いに仕上げました。
曲線とひねりを生かした優美なラインは軽量、耐久性、美しさ、取り付け易さ等の様々な条件を満たすため計算されたものです。

材質アルミ 耐荷重(kg)15 付属品【木ネジ 丸頭】長さ:19mm太さ:3.8Φ2本、長さ:約12mm 太さ:3.8Φ1本 幅(mm)約13 寸法(mm)(平面部)約150 シルバー 厚さ(mm)約3 接地面(mm)約135 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09893723
2024-11-20
用途:
棚作り

綺麗な外観で決めました。
追加でもう1セット買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする