※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09893768 品番DZ-1002012CCP
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー

仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)2 ブラック 高さ(mm)960 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5 口数12 入力プラグNEMA L5-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする