※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー取付金具付(100V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
レッド
注文コード
09893847
品番
DZ-1003012CCPR
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様
サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)
29.5
質量(kg)
2.6
色
レッド
高さ(mm)
1120
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×1120×73.5
口数
12
入力プラグ
NEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
2P 15A125V E付