※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 レッド 注文コード09893899 品番DZ-1003024CCPR
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー

仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)3.4 レッド 高さ(mm)1680 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)30(2系統) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5 口数24 入力プラグNEMA L5-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする