※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー (200V 20A 30口)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09893917
品番
DZ-2002030CS
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
200V 20A 30口
幅(mm)
36
質量(kg)
2.5
色
ブラック
高さ(mm)
1553
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×1553×44
口数
30
入力プラグ
NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
IEC C13