※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー (200V 30A 8口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09893935
品番
DZ-2003008CPK
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)
36
質量(kg)
2.2
色
ブラック
高さ(mm)
873
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×873×44
口数
8
入力プラグ
NEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
IEC C13