※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
出力コンセント
IEC C13(8口) IEC C19(4口)
注文コード
09894021
品番
DZ-2003012CPKM
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
出力コンセント
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)
38.5
質量(kg)
2.4
色
ブラック
高さ(mm)
1033
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38.5×1033×44
口数
12
入力プラグ
NEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
IEC C13(8口) IEC C19(4口)