ミラコン
ミラコンの セメント/アスファルト
ミラコンの セメント
セメント面劣化防止液 ふうか止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09894046
品番
MR-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ポロポロはがれ落ちる傷んだセメント内部に液が浸み込み、素材一つ一つを固め、表面に強力な防水力のある硬い皮膜を作り、セメント面の風化を防ぎます。
硬化時間(時間)
(夏)約15、(冬)約20
用途
セメント面用劣化防止、ふう化防止
材質
スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂
容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約2〜約3
注意
※仕上がりは、つやがでますが、つやが気になる場合は目立たない部分で試した後、ご使用ください。
※使用後の保管は、詰まり防止のため、スプレーを逆さにし、5-6回空吹きし、ノズル先端を水洗いした後、保管してください。