※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 出力コンセントIEC C13 注文コード09894109 品番DZ-2003024CCP
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は色・出力コンセントなど4種類から選べます 他の種類を見る

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)

仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)2.9 ブラック 高さ(mm)1513 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 コード長さ(m)3 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1513×44 口数24 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする