※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09894145
品番
DZ-2003024CPA
参考基準価格(税別)
¥89,700
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
電流計付サーキットプロテクタ付
幅(mm)
36.5
質量(kg)
3
色
ブラック
高さ(mm)
1633
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36.5×1633×44
口数
24
入力プラグ
NEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
IEC C13