※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの キャビネット
OKWの キャビネットパーツ
ウォールマウントブラケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09894240
品番
VBAP-40WMB2
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
幅(mm)
29.9
色
ブラック
高さ(mm)
84.5
質量(g)
5
奥行(mm)
7.2
型番
適合製品:VBA-54ST-BM1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29.9×84.5×7.2
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応