※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の 空調/換気関連部品
摂津金属工業の エアコン部材
摂津金属工業の 空調フィルター
ダストフィルターユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09894276
品番
RDFU-150
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター
幅(mm)
445
質量(kg)
0.18
色
ブラック(外装処理)
高さ(mm)
141.6
奥行(mm)
11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×141.6×11
主要材質
スチール・ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
RJC RKC RKCS RPC RKDN(JIS)