※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの 電子部品(オンボード)
OKWの 能動部品
OKWの 集積回路(IC)
スピンドルシェイプノブキャップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
方向指示線なし
注文コード
09894407
品番
OKT-5016000
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションノブOKTシリーズ用のキャップ
仕様
方向指示線なし
幅(mm)
14
色
ブラック
質量(g)
1
直径(Φ)
16
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはコンビネーションノブOKTシリーズ専用キャップ(スピンドルシェイプノブ用)となっております。使用するには別途スピンドルシェイプノブ本体の購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。