配線不要 防犯センサー ドア・窓用

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09894414 品番N-2102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

本体とサブユニットが離れると警報音を発する防犯センサーです。
ドアや窓が開いたら瞬時にお知らせします。

付属品電池LR44×3個 材質ABS樹脂 寸法(mm)31×62×25 音量(dB)約90/m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09894414
2023-03-01
用途:
女子社員単独業務時の防犯
株式会社環境技術ソリューション 様

使用が簡単で使いやすく、便利です。
追加発注でしたが、製造が間に合わないためキャンセルになり、残念!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする