トリプルピンフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード09894439 品番N-3316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

石膏ボード用ピンフック、取付部品をフックにあてがいながら6本のロングピンをクロスして壁に差し込む事で12kgの耐荷重を吊るすことができる。
取付部品は木製化粧カバーをセットすれば表面には現れず、大変可愛い木製フックとして使用できる。

材質フック:スチール、木:天然木、取付部品:ABS樹脂、釘:ステンレス 形状 規格BIG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする