ノムラテック
ノムラテックの 内装商品
ノムラテックの 吊り金具
ノムラテックの フック(吊り金具)
らくらくカモイフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09894518
品番
N-1013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
カモイや桟に締め付けて簡単に取り付けできます。
耐荷重(kg)
1.5
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
取付場所
カモイ、窓枠、桟、机、棚等、上下の巾が5〜40mm迄取り付け可能
サイズ(mm)
17×67×43