ノムラテック
ノムラテックの 内装商品
ノムラテックの 吊り金具
ノムラテックの フック(吊り金具)
らくらくハンガーかけ 上敷居用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
09894536
品番
N-1017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
上敷居をはさみ込む様にセットするだけで、ハンガーやピンチに使用できる室内物干しかけです。
耐荷重(kg)
8
材質
PP樹脂
色
ベージュ
取付場所
上敷居の幅80〜140mm、高さ20〜50mm
サイズ(mm)
137×160×18