ノムラテック
ノムラテックの 内装商品
ノムラテックの 吊り金具
ノムラテックの フック(吊り金具)
らくらくバンドフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09894554
品番
N-1237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
取り付け簡単ベルト式のバンドフックです。
ミリ単位のギザギザバンドでしっかりフィット。
取り外しはレバーを押すだけ。
左右に360度回転するフック。
耐荷重(kg)
1.5
材質
ナイロン樹脂
用途
ベビーカー、園芸などにお使いください。
タイプ
大
バンド長(mm)
250