ノムラテック
ノムラテックの 内装商品
ノムラテックの 転倒防止金具・シート
家具固定金具 ひっぱるぞー君
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
金具
F型
注文コード
09894633
品番
NS-2127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
金具
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
タンスや本棚など木製家具の転倒対策にご利用ください。
材質
鉄
長さ(mm)
1000
取付寸法(mm)
800(実寸)
金具
F型