浄水器 トレビーノ トレシャワー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ウォームグレー 注文コード09894746 品番RS52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素肌に、髪に、残留塩素を除去するから優しい浄水シャワー。

ウォームグレー 長さ(mm)235 本体質量(g)372(満水時) 交換目安12000L (1日80L使用の場合5ヶ月) 最大幅(mm)85 対応カートリッジRSC51
注意
※水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
※飲料用としてご使用しないでください。
※カートリッジの取換目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
※使いはじめは必ず温度を確かめてください。(いきなり高温のお湯が出たり、冷たい水が出たりすることがあります。)
※素材の耐熱温度としては60度までご使用いただけますが、実際のご使用は適温に調節してお使いください。
※水圧の高い所ではご使用開始時、蛇口をゆっくり開けてください。(水またはお湯が勢いよく飛び出し、シャワーがフックからはずれる恐れがあります。)
※水圧の低い所では、湯温が安定せず使えないことがあります。
※台所用の瞬間湯沸器にはご使用できません。(浴室専用の設計です。)
※洗面化粧台にはご使用できません。
※電気温水器などの貯湯式給湯器やバランス釜にはご使用できません。
※使いはじめに黒い水が出ることがありますが、活性炭の粉末ですので異常ではありません。透明な水になるまで流してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-14
用途:
風呂シャワー時
その他業種

塩素系が無くなり身体にはしっとりとした、水が出てお肌スルスルになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする