TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 厨房機器・設備・調理機械
TORAY(東レ)の サービス機器類
TORAY(東レ)の 浄水器/軟水器/整水器
小型浄水器 ウォーターボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09894825
品番
WB600B-LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キレイな水をたっぷりと。
カルキ臭の元となる塩素やJIS5項目の物質を除去
無駄な水流をカットし、自然に節水
用途に合わせてストレート、シャワーの2種類の水流を切り替え可能 キレイな水をたっぷりと。
流量(L/min)
1.6
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
幅(mm)
83
色
ライムグリーン
高さ(mm)
74
奥行(mm)
67
本体質量(g)
185(満水時)
浄水能力
遊離残留塩素、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
ろ過材の種類
活性炭
最小動水圧
(使用可能)50kPa
耐圧(kPa)
350
注意
※除去できない成分:水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど