TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 厨房機器・設備・調理機械
TORAY(東レ)の サービス機器類
TORAY(東レ)の 浄水器/軟水器/整水器
ウォーターボール 交換用カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
09894843
品番
WBC600-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
小型浄水器ウォーターボール用交換カートリッジ5項目クリア JIS S 3201試験結果ミネラル分はそのままで、気になる物質を除去
交換目安
1日10L使用の場合 2ヶ月
高さ(mm)
37
浄水能力
〔遊離残留塩素〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔2-MIB(カビ臭)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔CAT(農薬)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔テトラクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔トリクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果
ろ過材の種類
活性炭
ろ過流量
1.6L/分
直径(mm)
58