※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
クロノラック(ショックマウントタイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09895028
品番
CRO-9U46S
参考基準価格(税別)
¥170,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途
音響機器、映像機器などの搭載等
仕様
耐衝撃・振動軽減
その他
有効高さ:9U
幅(mm)
589
質量(kg)
22.4
色
ブラック
高さ(mm)
499.2
奥行(mm)
597
規格
19インチ:EIA
キャスター
○
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
589×499.2×597
RoHS指令(10物質対応)
対応