※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
Φ100温湿度計TH-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09895068
品番
TH-100(1017-00)
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
測定範囲
温度:-30~50℃
湿度:10~90%rh
1目盛
温度:1℃
湿度:5%
トラスコ品番
805-1091
材質
ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂
寸法(mm)
Φ101×(D)32.5
質量(g)
62
温度表示方式
アナログ