※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
ハーモニー温湿度計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09895122
品番
1410-00
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
温度目盛りを大きくしています。
測定範囲
温度:-30〜50℃
湿度:20〜100% rh
精度
温度:±2℃
湿度:±5% rh
(40〜70% rh at 15〜25℃、その他は±8% rh)
用途
屋内の温度と湿度を壁に掛けて測定
トラスコ品番
805-1072
寸法(mm)
Φ150×(D)32
質量(g)
140
温度表示方式
アナログ
注意
・冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲外の20%以下を示す事がありますが、故障ではありません。