佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
温度計ミニ ホワイトタテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09895192
品番
NO1032-00(1032-00)
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
小型のマグネット付温度計。縦型。
質量(g)
21
精度
±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×106×8
温度測定範囲(℃)
-20〜50
温度表示方式
棒状目盛
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。