タイルステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)252 種類ボーダー8 注文コード09895245 品番ITLA024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・種類・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

貼ってはがせる タイルのようなデザインのウォールステッカーです。
糊跡が残らないので簡単に貼ってはがすことができます。
単品でも使用できますが、実際のタイルのように他のタイルステッカーと組み合わせてキッチン周りの壁面や水周りのデザインを楽しむことができます。

幅(mm)252 高さ(mm)315 種類ボーダー8 材質PVC アズワン品番64-5078-54
注意
※室内用です。
※本体が溶ける恐れがございますので、炎が直接当たる場所や高温になる場所は貼らないで下さい。耐熱温度80℃
※お風呂などの水回りでもご使用できます。
※下地からはがす時に接着剤が残る場合があるので、ゆっくりはがしてください。
※破損しやすい下地に使用すると、はがす際に下地が剥離して破損する可能性があるので、使用しないでください。
※防汚塗装やコーティング等を施した面および凹凸のある面に貼ると、接着剤が弱くはがれやすいので、使用できません。
※貼り付ける場所によりステッカーが変色したり、日焼けの後が残る場合があります。
※早く劣化する恐れがありますので、直射日光があたる場所は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする