※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの 電子部品(オンボード)
OKWの 能動部品
OKWの 集積回路(IC)
キャップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09895527
品番
OKY-7546108
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
コントロールノブOKYシリーズ用のキャップ
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
幅(mm)
36.2
色
グレイ
質量(g)
3
奥行(mm)
36.2
直径(Φ)
46
主要材質
ポリアミド6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはキャップのみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体などの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。