※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの 電子部品(オンボード)
OKWの 能動部品
OKWの 集積回路(IC)
コムノブ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09895561
品番
OKS-3016638
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
コムノブOKSシリーズ
美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)。ピーク取付型。
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
仕様
ピーク取付型
幅(mm)
16
色
グレイ
高さ(mm)
16
質量(g)
60
奥行(mm)
16
直径(Φ)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×16×16
主要材質
ポリアミド6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
1/4インチ
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップとピークの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。