頑固自在ミニ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09895674 品番 GM72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

心線材の選択と被覆材の開発により、カタチが決めやすく、材質がしっかりしているのでデザインの自由度が高く、形状が崩れにくい。
手のひらサイズの小さなバスケットや、愛らしいドールハウスのミニオブジェなど、まるで箱庭のような小さな世界観に彩りをそえるようにカラーワイヤークラフトをお楽しみください

線径(Φmm)2 長さ(m)1.5 用途ミニチュアワイヤー雑貨、スクラップブッキング、フラワーアレンジなど 材質被覆材:塩化ビニル、心線材:なまし鉄線 モモ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする