※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの ハンドル・取っ手・グリップ
OKWの ノブ、つまみ
OKWの ウイングノブ
ウイングノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09895701
品番
OKT-2816060
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コンビネーションノブOKTシリーズ
豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
幅(mm)
20
色
外装処理/ブラック
高さ(mm)
15.5
材質(本体)
ABS
質量(g)
56
種類
方向指示線なし
奥行(mm)
20
直径(Φ)
16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×15.5×20
穴径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。