※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKS-3120049 コムノブ OKW 09895755 OKS-3120049 コムノブ OKW 09895755

コムノブ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09895755 品番OKS-3120049
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

コムノブOKSシリーズ
美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 幅(mm)20 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)80 奥行(mm)20 直径(Φ)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×16×20 主要材質ポリアミド6 穴径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする