サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 40度

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード09895813 品番3E-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

変色温度(℃)40/50/60 (原色)白、(変色後)青-赤-緑 用途受変電設備・機械設備等の発熱点検、熱処理工程の温度管理、流通工程の温度管理、配電設備の温度管理 仕様10℃間隔三段階表示タイプ トラスコ品番835-7859 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤 幅(mm)30 直径(Φmm)示温エレメント部:5 質量(g)10 寸法(Φmm)(エレメント)5 シートサイズ(mm)15×30 精度(℃)±2 縦(mm)15 変色40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
※水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09895813 3E-40 52249603 3E-40 サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 40度 日油技研工業 サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 40度 日油技研工業 1ケース(20枚) 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする