OKU-1031639 トップノブ OKW 09896017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKU-1031639 トップノブ OKW 09896017
OKU-1031639 トップノブ OKW 09896017

トップノブ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード09896017品番OKU-1031639
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

トップノブOKUシリーズ
モダンで遊び心を加えた個性的なデザインが特徴のツマミ・ノブ本体

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等幅(mm)31ブラック高さ(mm)16質量(g)90奥行(mm)31直径(Φ)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×16×31主要材質強化ポリアミド6RoHS指令(10物質対応)対応穴径1/4インチ
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途マーキングエレメントの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする