デザインワイヤー 自遊自在

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09896058 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。
簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。
専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。
プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。

線径(Φmm)0.9 長さ(m)5 材質被覆材:塩化ビニル、心線材:針金 キャンディー 用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09896846
2021-04-17
用途:
椅子ヘッドレストの加工
製造業

10mmと6mmを購入しましたが、折り曲げる際の力の入れ具合(固さ)は大きく変わります。
10mmは意外と固いので変形後に頻度高く変形したい場合には不向きだと感じました。
6mmを2本重ねて使用して、固定と変形のバランスが取れました。

1人が参考にしています
対象商品:
09896505
2021-03-29
用途:
クラフト作り
ルシェルドフルール 様 (卸売・小売業)

以前使った時に使いやすくて、また買いました。実店舗で探すよりこちらのサイトで探した方が早く探せました。 まだ使用していませんが、作るのが楽しみです。

対象商品:
09896374
2021-07-02
用途:
工芸
ヨウフチ 様 (サービス業)

こちらの色も掲載写真と全く違う変な色
写真の色の違いは多少あるだろうけど、とんでもなく違いすぎて詐欺レベル

モノタロウへの問合せは電話もチャットも最低だから
購入は慎重に、商品に騙される覚悟も必要になる

1人が参考にしています
対象商品:
09896234
2021-07-02
用途:
工芸
ヨウフチ 様 (サービス業)

掲載写真の色と全く違いすぎて詐欺レベル
問合せしても電話もチャットも対応は最低

これからはモノタロウでの買物は慎重にしなければと思う

1人が参考にしています
対象商品:
09896846
2020-10-24
用途:
部品の仮固定用治具
TAKO技研 様 (製造業)

以前購入した手芸店に 在庫がきれており 急いで購入したい折 モノタロウから 迅速に調達できて感謝しております。

対象商品:
09896453
2020-12-04
用途:
メッシュの固定
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

芯がスチールの被覆線は丈夫ですが、結束する際に力が要るのに加えて捻じりによりビニール被覆が破れてしまいます。このデザインワイヤーは芯がアルミなので結束しやすく仕上がりもきれいに出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする