曜日別特売
0560 6220 TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計 testo(テストー) 09896197

TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09896197品番0560 6220
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応

動作温度(℃)-10~+60トラスコ品番773-6908測定範囲【絶対圧】300~1200hPa質量(g)240g(電池を除く)測定項目温度・湿度精度【温度】±0.4℃、【湿度】±2%rH at25℃(10~90%rH)、±3%rH(その他の範囲)、【絶対圧】±3hPa外形寸法185×105×36 mm分解能【絶対圧】0.1hPa温度測定範囲(℃)-10~60分解能(℃)0.1保護等級IP30材質(ハウジング)ABS樹脂電池単3乾電池×4電池寿命約1年間設置方式卓上式/壁掛式保管温度(℃)-20~+60℃温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする