※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ダテックコントロール
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×40×200
注文コード
09896245
品番
VDA-082N-BM
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
丸い頭部に幅広ディスプレイ可能。手に持ちやすい人間工学的デザイン
用途
現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御等
材質
ABS
幅(mm)
94
質量(kg)
0.125
色
ブラック
高さ(mm)
40
奥行(mm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×40×200
使用電池
単3形2個、単3形3個、9V形1個
RoHS指令(10物質対応)
対応