※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ダテックコントロール
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×60×266
注文コード
09896297
品番
VDA-144-BM
参考基準価格(税別)
¥10,410
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
丸い頭部に幅広ディスプレイ可能。手に持ちやすい人間工学的デザイン
用途
現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御等
材質
ABS
幅(mm)
144
質量(kg)
0.295
色
ブラック
高さ(mm)
60
奥行(mm)
266
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×60×266
使用電池
単3形5個
RoHS指令(10物質対応)
対応